バキュガード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 材質フィルタ:PTFE、PTFE =ポリテトラフルオロエチレン 注文コード70020356 品番6722-5001
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質水溶性エアロゾルなどから保護。インライン使用にデザインされており段つきホース口で内径10〜12mmのチューブに接続可能。ケミカルトラップ(活性炭モレキュラーシーブ乾燥剤)をご用意。メンブレンが0.1μm以上の空中浮遊粒子を99.99%除去。疎水性のPTFEメンブレンを使用。感染性物質や危険物質を真空系内に封じ込めて隔離し研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。

材質フィルタ:PTFE、PTFE =ポリテトラフルオロエチレン 有効ろ過面積(cm2)25 ハウジングポリプロピレン、60mmディスク型 耐圧(bar)0.1MPa(15psi) 接続サイズ(mm)10〜12(3/8”〜1/2”)、SB(段付きホース口) アズワン品番62-6178-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする