画像準備中

ケルダール用計量ボート 609 55×10×10mm 1パック 100個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード70020435 品番10313032
参考基準価格(税別)¥13,050 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ケルダール法のサンプル計量に便利。安全かつ確実なサンプルの投入
サンプルを計量したら、ケルダールフラスコや蒸解管にボートごとサンプルを投入してください。
注)試験研究目的に限ります。

仕様N含量:≦0.07% 寸法(mm)55×10×10 グレード609 坪量(g/m2)80 アズワン品番62-6169-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする