目盛付試験管 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード70020530 品番NX-100
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/4FSiパッキン付 寸法(mm)胴径×全長×口内径:Φ40×140×Φ29 容量(mL)110 1目盛(mL)10 コード0309-01 アズワン品番2-6319-01 オートクレーブの可否乾熱滅菌:可
注意
※平底
※ネジロ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする