ポリキャップTF75 0.2μm, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード70020645 品番2702T
参考基準価格(税別)¥114,800 販売価格(税込) ¥126,279
販売価格(税別)
114,799

PTFE製フィルターで溶媒耐性
有機溶媒や侵食性溶液におすすめ
カプセル型フィルターの内で最も孔径の小さい製品(0.05、0.1、0.2、0.45、1.0μmの5種類)
オートクレーブあるいはエチレンオキサイドガスによる滅菌が可能です。完全性試験が可能です。
注)試験研究目的に限ります。

仕様●IPAバブルポイント:≧0.09MPa(13psi)●ろ過方向:両方向サポートつき。用途によってはベントの関係で一方向のみ。逆方向ろ過は低圧力の場合のみ可能。 材質サポートシステム:ポリプロピレン 滅菌未滅菌/121℃で20分間オートクレーブ可能(最高温度132℃)。くり返しオートクレーブ可能ですが、その際はクロス・コンタミのないように使用者の責任で使用してください。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。エチレンオキサイドガスによる滅菌可能です。 有効ろ過面積(cm2)1,000 ハウジングポリプロピレン インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT 耐圧(bar)0.41MPa(60psi) 結合方式加熱圧着 アズワン品番62-6177-21 ベントインレット側 材質(メンブレン)ポリテトラフルオロエチレン 孔径(Φμm)0.2
注意
※FNPT=メスネジNPT
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする