画像準備中

ポリキャップHD75 20.0μm, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード70020715 品番2714T
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,199
販売価格(税別)
61,999

フィルター、ハウジング、サポートシステムはポリプロピレン製で、多種類の溶液、広範囲なpHや温度で使用可能
ろ過速度が速く高い粒子保持能
ルアーロック部にあるベントからは、空気の除去、およびサンプル注入が可能です。
注)試験研究目的に限ります。

仕様バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用 材質サポートシステム:ポリプロピレン 滅菌未滅菌/オートクレーブ可能。121℃で20分(最高温度132℃) 材質(フィルター)ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2)820 ハウジングポリプロピレン インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT 耐圧(bar)4.1(60psi) アズワン品番62-6177-30 ベントインレット側 孔径(Φμm)20
注意
※FNPT=メスネジNPT
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする