画像準備中

ポリキャップTC150 0.65/0.45μm 滅菌済

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70021160 品番6717-9504
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥37,289
販売価格(税別)
33,899

PESを2層に重ねたフィルターで目詰まりし難い
低いタンパク質吸着性で水溶液のろ過におすすめ
滅菌ろ過グレード用のHIMAチャレンジテストを合格
完全性試験済み
バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能です。
PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4μg/cm2
インスリン:2.0μg/cm2
ガンマグロブリン:1.5μg/cm2
注)試験研究目的に限ります。

仕様●1/2”SB=段付きホース口:10〜12mm(3/8”-1/2”)のチューブに接続可能●エンドトキシンレベル:LAL試験=0.5EU/mL●バブルポイント(水)(最終メンブレン):0.21Mpa(30psi)●ろ過方向:プレフィルターのある場合は、プレフィルターがインレット側に来るようにして、矢印方向に液が流れるようにしてください。 材質サポートシステム:ポリプロピレン 滅菌滅菌済み/カプセルは121℃で20分のオートクレーブ可能です(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブの後に行ってください。 有効ろ過面積(cm2)1,900 ハウジングポリプロピレン インレット/アウトレット接続1/2”SB、1/2”SB 耐圧(bar)0.41MPa(60psi) 結合方式加熱圧着 アズワン品番62-6178-77 ベントインレット側 材質(メンブレン)ポリエーテルスルホン(PES) 孔径(Φμm)0.65/0.45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする