Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 研究関連用品・実験用必需品
Whatman(ワットマン)の 実験研究用素材
Whatman(ワットマン)の 実験研究用網/ネット
ポリキャップ TF36 1箱 5個入
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
70021196
品番
2601T
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥96,689
販売価格(税別)
¥
87,899
バスケットに入れる
PTFE製フィルターで溶媒耐性に優れます。
有機溶媒や侵食性溶液におすすめ
カプセル型フィルターの内で孔径の小さい製品になります。
用途
ベント、インラインろ過、分離、電子工学、製薬、バイオテクノロジー等
材質
メンブレン/PTFE、ハウジング/PP
滅菌
未滅菌(オートクレーブ:121℃ 20分間、EOG滅菌可能)
有効ろ過面積(cm
2
)
500
インレット/アウトレット接続
3/8" FNPT
アズワン品番
62-6177-07
孔径(Φμm)
0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000