画像準備中

ストレッチ軽防寒ブルゾン 7410

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズS 注文コード70022286 品番7410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

軽量・防風・保温設計(PUラミネートコーティング)
やや細身のレイザーシルエット
作業時の動作を快適に保つフリーストレッチ素材使用
SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです

仕様右胸ファスナーポケット、内ペンポケット(左)、内ポケット(左)、衿・背裏マイクロフリース、袖マルチポケット(左)、両脇ウォームアップポケット、カフスアジャスター 種別ブルゾン ネイビー サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)65 裄丈(cm)81 生地フリーストレッチ、ラミネートコーティング、撥水加工 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする