バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
ストレッチ軽防寒ブルゾン 7410
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70022304
品番
7410
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
軽量・防風・保温設計(PUラミネートコーティング)
やや細身のレイザーシルエット
作業時の動作を快適に保つフリーストレッチ素材使用
SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです
仕様
右胸ファスナーポケット、内ペンポケット(左)、内ポケット(左)、衿・背裏マイクロフリース、袖マルチポケット(左)、両脇ウォームアップポケット、カフスアジャスター
種別
ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
88
生地
フリーストレッチ、ラミネートコーティング、撥水加工
色番
3