バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 秋冬 トップス
ストレッチ軽防寒ブルゾン 7410
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
クーガー
サイズ
L
注文コード
70022548
品番
7410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・防風・保温設計(PUラミネートコーティング)
やや細身のレイザーシルエット
作業時の動作を快適に保つフリーストレッチ素材使用
SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです
仕様
右胸ファスナーポケット、内ペンポケット(左)、内ポケット(左)、衿・背裏マイクロフリース、袖マルチポケット(左)、両脇ウォームアップポケット、カフスアジャスター
種別
ブルゾン
色
クーガー
サイズ
L
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
88
生地
フリーストレッチ、ラミネートコーティング、撥水加工
色番
17