曜日別特売

防寒コート 7211

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズSS
ネイビー
内容量1着注文コード70024115品番7211
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

軽量・防風・保温設計
裏地に全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」を使用
裏地に静電気防止素材「メガーナ」を使用
フードと衿を一体化させた独自のスマートフォルム
首まわりに保温性のよいマイクロブロックフリースを採用
SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです

仕様大型フードスピンドル付(マジックテープ+ファスナー脱着)、全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」(ボディ全面)、ウエストコードスピンドル付、インナーカフス仕様、両脇ウォームアップポケット、マイクロブロックフリース、袖ポケットペンさし(左)、リフレクターパイピング(前立て上)、リフレクター(左)(JIS、ISO規格330cd/lux/m2以上)種別コートネイビーサイズSS胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44袖丈(cm)58着丈(cm)74生地表地:マイクロドットシェル・PUコーティング(軽量、防風、保温、耐水圧2000m/m)、裏地:全天候型保温素材(サーモトロン ラジポカ)・帯電防止(メガーナ)色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする