画像準備中

防寒コート 7211

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 注文コード70024158 品番7211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

軽量・防風・保温設計
裏地に全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」を使用
裏地に静電気防止素材「メガーナ」を使用
フードと衿を一体化させた独自のスマートフォルム
首まわりに保温性のよいマイクロブロックフリースを採用
SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです

仕様大型フードスピンドル付(マジックテープ+ファスナー脱着)、全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」(ボディ全面)、ウエストコードスピンドル付、インナーカフス仕様、両脇ウォームアップポケット、マイクロブロックフリース、袖ポケットペンさし(左)、リフレクターパイピング(前立て上)、リフレクター(左)(JIS、ISO規格330cd/lux/m2以上) 種別コート ネイビー サイズLL 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)65 着丈(cm)84 生地表地:マイクロドットシェル・PUコーティング(軽量、防風、保温、耐水圧2000m/m)、裏地:全天候型保温素材(サーモトロン ラジポカ)・帯電防止(メガーナ) 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする