デジタルデュロメータ/硬度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70025789品番HP digital D
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

特徴:
シンプルで迅速な試験操作をお求めのお客様に最適。
陽極酸化処理されたアルミニウム製シャーシにより、頑丈かつ軽量。
非充電式リチウム電池で駆動し、多くのデジタル機能を内蔵。
100件の測定結果を本体内に保存可能、またUSBポート経由で出力可能。
測定時間の選択、ピーク値と標準値の切り替え、測定終了時の表示などの機能付き。
テストスタンド(オプション)は、硬度計が試料表面に対して垂直になる様に保持。

その他【押針】30°材質【試料】複合材料、粘弾性材料、エラストマー、プラスチック、ゴム備考【試料】平滑な平面で、Φ18mm以上且つ厚さ6mm以上径(Φmm)【加圧面】18電源リチウム電池CR2477、約450時間持つ適合規格ASTM D2240、DIN EN ISO 868、DIN ISO 48-4、JIS K 6253本体質量(g)182測定深さ(mm)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×26×78分解能0.4ショアデータ出力USB Cタイプディスプレイ7セグメント表示防塵防水性能IP53バネ44450mN試験方法ショアD

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする