※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量キャスターラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 奥行き(cm)60 高さ(cm)112 注文コード70026340 品番中量-K9060112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は奥行き・高さなど40種類から選べます 他の種類を見る

【耐荷重】棚板1枚当り:MAX200kg (平均静止荷重)【総積載荷重】:MAX380kg (平均静止荷重)レイアウト変更に即座に対応!移動できる中量ラック。頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足下スッキリタイプです。自在2個・自在ストッパー付2個。

アイボリー 棚段数3段(天地含) 高さ(cm)112 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)380 奥行き(cm)60 間口(cm)90
取扱説明書:(0.63MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする