※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70026796
品番
CDM2B25-100JZ1
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
ジャバラ
ナイロンターポリン
スイッチ
オートスイッチなし
先端
ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
100
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし