曜日別特売
CPP48WBLY 48ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット) 70027155

48ポートモジュラーパッチパネル枠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード70027155品番CPP48WBLY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。
搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。

用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ABS、合成樹脂、C.R.S使用温度範囲(℃)-10~65付属品M6とインチネジ適合UTP用モジュラージャックトラスコ品番825-7254幅(mm)482.6高さ(mm)88.1タイプストレート種類UTP奥行(mm)22.4ポート数48ユニット数【ラック】2U
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする