カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
フラットバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
25
注文コード
70027180
品番
F-26L-3C
参考基準価格(税別)
¥1,369
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
トラスコ品番
808-5142
材質
鋼板、表面処理:三価クロメート
長さ(mm)
1800
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴幅(mm)
7×40(ピッチ50)
注意
※個人宅の配送は出来ません。
※現場への配送は出来ません。
※ビル等の上層階への配達は不可となりますので、車上渡しとなる可能性がございます。
※商品サイズが大きいため道が狭小で配送出来ない場合、配送協力いただくまたは注文をお断りする場合がございます。