ガードマンUR型 T型ブンキ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 材質ABS樹脂 注文コード70027426 品番GAT51
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は色・材質・内容量など71種類から選べます 他の種類を見る

●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号〜7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。

用途●ガードマンUR型のT字の分岐接続に。 トラスコ品番820-7619 適合本体GR5号 材質ABS樹脂 グレー 寸法L(mm)149 寸法H(mm)20.3 内寸(mm)7 寸法W(mm)79 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88185002
2022-01-11
用途:
オフィスの配線整理に使用した。

ホームセンターを数件回ったが在庫がなく、モノタロウの取り扱い品数の豊富さを思い知った。過不足なく使用でき満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする