未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
プラモール付属品 フリージョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
カベ白
注文コード
70027548
品番
MLF-1W
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
乗り換え箇所や、曲がり箇所等に最適です。
色
カベ白
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
13
トラスコ品番
390-8658
適合本体
PML-1型
材質
プラスチック(難燃PP)
長さ(mm)
165
幅(mm)
19
厚さ(mm)
13
寸法W(mm)
19
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください