未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の モール
プラモール(中仕切付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70027706
品番
PMLM-3W
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
色
カベ白
トラスコ品番
390-8836
材質
プラスチック(PVC)
幅(mm)
26
厚さ(mm)
13
長さ(m)
1
寸法L(mm)
1000
寸法H(mm)
13
内寸(mm)
10(2箇所)
寸法W(mm)
26
適合ケーブル
VVF2.0×2C×1条
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください