熱転写プリンタ用インクリボン レジン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプレジン 注文コード70027740 品番RMER4RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプ・色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番814-6530 適合本体TEP43ME/E 材質レジン タイプレジン シートサイズ108mm×91m RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラベルセルフラミネートラベル、紙、ポリイミド以外のコンポーネントラベル、銘板ラベル、他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする