PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
熱転写プリンタ用インクリボン レジン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
レジン
色
白
注文コード
70027749
品番
RMER4WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
トラスコ品番
814-6531
適合本体
TEP43ME/E
材質
レジン
タイプ
レジン
シートサイズ
108mm×91m
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラベル
セルフラミネートラベル、紙、ポリイミド以外のコンポーネントラベル、銘板ラベル、他