※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サドルエースVE16用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番443-7314 材質 注文コード70027785 品番SA-V16E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はトラスコ品番・材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品プラグボルト トラスコ品番443-7314 材質 長さ(mm)56 幅(mm)23 高さ(mm)30.1 タイプVE用 呼び径VE管16 呼びVE管16 取付穴径(mm)5×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする