PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
高密度モジュラーパッチパネル枠
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70028205
品番
CPP48HDEWBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。
用途
LAN配線用。
仕様
ラベル幅大
適合
UTPモジュラージャック
トラスコ品番
128-0447
幅(mm)
482.6
全長(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
43.7
タイプ
ストレート
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10〜65
奥行(mm)
27.7
ポート数
48
ユニット数
【ラック】1U