モジュラーパッチパネル枠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数24 注文コード70028239 品番CPPL24WBLY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はポート数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。

用途LAN配線用。 付属品M6とインチネジ 適合UTP用モジュラージャック トラスコ品番128-0430 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10〜65 奥行(mm)22.4 ポート数24 ユニット数【ラック】1U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする