※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
TDP43ME/E熱転写プリンター用リボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70028257
品番
RMER4BL-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
色
黒
トラスコ品番
168-0764
適合本体
TEP43ME/E
タイプ
レジン
シートサイズ
108mm×91m
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラベル
ポリイミド・白用