PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
非導電性ロックアウトハスプ 76.2mm シャックル付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70028361
品番
PSL-NC3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
157-8797
材質
プラスチック
色
赤
寸法A(mm)
1.6
寸法B(mm)
7.7
縦(mm)
195.6
横(mm)
40.6
内径(mm)
【ジョー】76.2