カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番194-9115 注文コード70028379 品番CC688OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はトラスコ品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。

用途LANケーブルの延長。 トラスコ品番194-9115 幅(mm)15.86 オレンジ 高さ(mm)18.06 タイプカテゴリ6 種類Cat6 使用温度範囲(℃)-10〜60 奥行(mm)28.64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする