PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の LAN中継アダプタ
カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
194-9117
注文コード
70028397
品番
CC688YL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途
LANケーブルの延長。
トラスコ品番
194-9117
幅(mm)
15.86
色
黄
高さ(mm)
18.06
タイプ
カテゴリ6
種類
Cat6
使用温度範囲(℃)
-10〜60
奥行(mm)
28.64