自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
Jawin ストレッチジャンパー 52500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70028403
品番
52500
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
ストレッチ性が高い素材を使用する事で、スリムなシルエットながらストレスのない動きを実現。
こだわりぬいたデザインで着用シーンを選ばない。
上質な光沢感も魅力。
色
シャイニーブラック
サイズ
L
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事
混率(%)
綿55、ポリエステル45
機能
背当プリント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインボタン、ロゴ入りスライダー、左袖ペン差し、メタルクリップ、ポケットファスナーロゴ入りスライダー、見返しペン差し、Jawinロゴ刺繍、野帳対応
種別
ジャンパー
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
生地
ストレッチサテン
RoHS指令(10物質対応)
対応