ベッセル
ベッセルの 静電気対策用品
ベッセルの 静電気対策マット・シート類
ベッセルの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ESDマットアースキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70028406
品番
EPS-GK
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
導電性ゴムマットを簡単確実に接地できるアースキットです
ハンマーとプラスドライバーをご用意ください
スナップ/ベース/ネジは錆に強いステンレス製です
粘着部がないので、マット交換時に再利用できます
用途
テーブル、フロアーマット用アースキット
トラスコ品番
198-3564
セット内容
スナップ付きグラウンドコード、スナップ金具、簡易ポンチ、取扱説明書
材質
【スナップ/ベース/ネジ/簡易ポンチ】ステンレス【コード被覆】ポリウレタン(PU)【スナップカバー】PVC【丸型端子】黄銅【ESDバッグ】ポリプロピレン(PP)+蒸着アルミ+Pe
長さ(mm)
56
幅(mm)
41
厚さ(mm)
10.2
色
黒
長さ(m)
0.056
コード長さ(m)
2.4