Jawin ストレッチジャンパー 52500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70028543 品番 52500
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ストレッチ性が高い素材を使用する事で、スリムなシルエットながらストレスのない動きを実現。
こだわりぬいたデザインで着用シーンを選ばない。
上質な光沢感も魅力。

パールシルバー サイズL 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事 混率(%)綿55、ポリエステル45 機能背当プリント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインボタン、ロゴ入りスライダー、左袖ペン差し、メタルクリップ、ポケットファスナーロゴ入りスライダー、見返しペン差し、Jawinロゴ刺繍、野帳対応 種別ジャンパー 胸囲(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 生地ストレッチサテン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする