Jawin ストレッチジャンパー 52500

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70028692 品番 52500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ストレッチ性が高い素材を使用する事で、スリムなシルエットながらストレスのない動きを実現。
こだわりぬいたデザインで着用シーンを選ばない。
上質な光沢感も魅力。

メタリックオリーブ サイズLL 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事 混率(%)綿55、ポリエステル45 機能背当プリント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインボタン、ロゴ入りスライダー、左袖ペン差し、メタルクリップ、ポケットファスナーロゴ入りスライダー、見返しペン差し、Jawinロゴ刺繍、野帳対応 種別ジャンパー 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 着丈(cm)68 生地ストレッチサテン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする