本体画像

バックライト付デジタル握力計 180kg対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70028711 品番HD-100BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

180kgまではかれる握力計
日本人の年齢別・平均握力データから握力レベルがわかる※「体力・運動能力調査/令和5年度」(スポーツ庁)を基に独自算出
7段階のレベル判定と3段階の判定表示でわかりやすい
ユーザー登録19人
測定結果を記録しないクイック測定可能
前回値との差がわかる
前回測定値が確認できる
オートパワーオフ

仕様【登録ユーザー】19人 ブラック 質量(g)約 371(電池を含む) 精度5.0〜90.0kg:±0.5kg、90.1〜120.0kg:±2.0kg、120.1〜180.0kg:±4.0kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×36×195 使用電池単4形乾電池×2個 対象6〜79歳 測定範囲(kg)5.0〜180.0
取扱説明書:(1.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする