付属品充電用USBケーブル(25cm)(USB Type A-USB Type C)
材質本体:ABS、アーム:シリコーン
色ブラック
質量(g)145
コネクタ形状USB Type C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×20×30
入力USB DC 5V 0.5A
連続使用時間【強】5.5時間【弱】11時間
色温度6500K(昼光色)、2700K(電球色) (JIS規格区分)
充電時間約 2.5時間
電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 450mAh)
明るさ(Lm)20(片側10Lm×2)