ラゲッジスケール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70028790品番LS-114DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

旅行荷物や宅配荷物などの重量がはかれる
1~50kgまで50g単位ではかれる
安定すると「H」が表示され、数値が固定される
風袋引き機能付で追加計量もかんたん
オートパワーオフ機能付
電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示

ダークグレー質量(g)110(電池を含む)電源単4形乾電池×2個最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×32×55オートパワーオフ2分計量範囲1.00~50.00kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする