Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 52502

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70028805 品番 52502
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ストレッチ性が高い素材を使用する事で、スリムなシルエットながらストレスのない動きを実現。
こだわりぬいたデザインで着用シーンを選ばない。
上質な光沢感も魅力。

シャイニーブラック 混率(%)綿55、ポリエステル45 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事 機能コインポケット、Jawinロゴ刺繍、消臭&抗菌テープ、タックボタン、カーゴポケットロゴ入りスライダー、パンツ裾紐通し穴、革ラベル(人工皮革)、メタルクリップ ウエスト(cm)73 種別ノータックカーゴパンツ サイズ(cm)73 股下(cm)78 ヒップ(cm)96 渡幅(cm)31.5 生地ストレッチサテン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ロット番号によって色味が異なる場合がございます。
※春夏・秋冬によって使用している素材がそれぞれ異なる為、 色味に差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする