本体画像

プロスケールプラス最大20kg 10g単位

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70028851 品番GS-521GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最大計量20kgの作業用スケール
ステンレス計量皿は取り外せる
見やすい超大画面バックライト付液晶
メモリー機能、10個単位で数量を計算し、表示(カウント機能)
設定した重さを100%として、計量物の重さを%で表示(%表示機能)

付属品給電用USBケーブル1本 仕様ポジティブリスト適合外 その他【地域質量調整】あり【風袋引き】あり 材質本体:ABS、計量皿:ステンレス グレー 質量(g)1700 電源単3形乾電池×4、USBケーブル 寸法(幅W×奥行D)(mm)【計量皿】242×200 幅(cm)24.2 最大計量(g)20000 表示単位10g オートパワーオフ4分 高さ(cm)9.8 バックライトあり 奥行き(cm)26.6 所要時間【安定】3秒
取扱説明書:(3.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする