自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の オールシーズン ボトムス
Jawin ストレッチノータックカーゴパンツ 52502
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70028857
品番
52502
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
ストレッチ性が高い素材を使用する事で、スリムなシルエットながらストレスのない動きを実現。
こだわりぬいたデザインで着用シーンを選ばない。
上質な光沢感も魅力。
色
シャイニーブラック
混率(%)
綿55、ポリエステル45
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事
機能
コインポケット、Jawinロゴ刺繍、消臭&抗菌テープ、タックボタン、カーゴポケットロゴ入りスライダー、パンツ裾紐通し穴、革ラベル(人工皮革)、メタルクリップ
ウエスト(cm)
88
種別
ノータックカーゴパンツ
サイズ(cm)
88
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
111
渡幅(cm)
36
生地
ストレッチサテン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ロット番号によって色味が異なる場合がございます。
※春夏・秋冬によって使用している素材がそれぞれ異なる為、 色味に差がございます。