自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
Jawin ストレッチ長袖シャツ 52504
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70029487
品番
52504
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
ストレッチ性が高い素材を使用する事で、スリムなシルエットながらストレスのない動きを実現。
こだわりぬいたデザインで着用シーンを選ばない。
上質な光沢感も魅力。
色
シャイニーブラック
サイズ
L
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事
混率(%)
綿55、ポリエステル45
機能
背当プリント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインボタン、左袖ペン差し、メタルクリップ、ポケットファスナーロゴ入りスライダー、Jawinロゴ刺繍、野帳対応
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
74
首廻り(cm)
43
生地
ストレッチサテン
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖