自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
Jawin 防寒ジャンパー 58600
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70029916
品番
58600
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
シームレス加工と幾何学柄でデザイン性と機能性を両立。
普段着感覚で着用できるカジュアルテイスト防寒。
色
ネービー
サイズ
EL
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/メッシュ(表面ポリウレタンラミネート)、中綿220g(アベレージ)
仕様
右身頃内ポケット、背ネーム、左身頃内側ペン差し、ワンポイント
種別
ジャンパー
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
72
生地
高密度タフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応