本体

Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70030041 品番JE-600A+JS-200D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥172,600
販売価格(税別)
156,909

Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。
ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。
容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。
バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。
さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。
充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。
初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。

セット内容ポータブル電源 600 New×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 200W (JS-200D)×1、多機能ソーラー充電ケーブル×1、取扱説明書×2 寸法(mm)ポータブル電源:311×205×157 ソーラーパネル:2340×552×25(展開時)、615×552×40(収納時) 質量(kg)ポータブル電源:6.4 ソーラーパネル:6.2±0.3 温度(℃)充電:ー20〜45 定格出力(W)500(瞬間最大1000) 定格容量20Ah/32V DC (640Wh) 保存温度(℃)1ヶ月:ー20〜45、3ヶ月:0〜45、1年:0〜25 バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 繰返し性6000回 保証期間5年 充電時間(時間)AC充電(コンセント)・・1.7、シガーソケット充電・・7.5、ソーラーパネル入力100W・・8.5、ソーラーパネル入力200W・・3.8、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1 動作温度(℃)ポータブル電源:ー20〜45 ソーラーパネル:ー20〜65 RoHS指令(10物質対応)対応 入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V 〜50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A 出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V 〜 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V 〜 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする