Jawin 防寒ベスト 58610

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70030047 品番 58610
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

シームレス加工と幾何学柄でデザイン性と機能性を両立。
普段着感覚で着用できるカジュアルテイスト防寒。

ネービー サイズL 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/メッシュ(表面ポリウレタンラミネート)、中綿160g(アベレージ) 仕様背ネーム、右身頃内ポケット、左身頃内側ペン差し、ワンポイント 種別ベスト 胸囲(cm)112 肩幅(cm)43 着丈(cm)65 生地高密度タフタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70030178
2021-02-23
用途:
冬場の作業時に着用
津久井電機株式会社 様 (建設業・工事業)

軽くて風も通さず、とても暖かく動きやすく作業しやすい。

対象商品:
70030092
2020-10-26
用途:
寒冷期に着用

内側に意味不明の生地の縫い付けがあり、内ポケットの不良ではと疑っている。表地に思ったより光沢があり写真とは違う印象。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする