本体

BN-RB62-C ポータブル電源 BN-RB62-C スタンダードモデル 626Wh JVCケンウッド 70030059 BN-RB62-C ポータブル電源 BN-RB62-C スタンダードモデル 626Wh JVCケンウッド 70030059

ポータブル電源 BN-RB62-C スタンダードモデル 626Wh

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70030059 品番BN-RB62-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

日常使いに適したスタンダードモデルのポータブル電源(蓄電池)。
容量:626Wh(174,000mAh)でスマホ約35回充電、電気毛布なら約9.5時間使用できます。
ACコンセント×2、USB Type-A×3、シガーソケット×1、DC端子×2ポートを搭載で幅広い機器を充電できます。
ACアダプター、車載シガー、ソーラーパネル対応で災害時など停電が長引いた時でも安心です。
国内メーカー品質でJVCならではの信頼性と手厚いアフターサポート。
キャンプやアウトドア、庭作業、BCP対策、防災の備えに。

セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 質量(kg)6.5 電池残量表示5段階/数値表示 充電池タイプリチウムイオン充電池(三元系) 動作温度(℃)ー10〜40 バッテリー容量(mAh)174000 サイズ(mm)300×192×193 交流出力最大120W DC12V/10A シガーソケット×1、DC12V/7A Φ6.5mm DC端子×2 直流出力2口 100V/5A・60Hz 500W(瞬間最大1,000W) バッテリー容量(Wh)626 USB最大36W[USB Type-A×3]5V DC 2.4A
注意
※本機のAC出力は60Hz(固定)となりますので、接続する機器が50Hz単独表示のものは動作保証対象外となります。接続するAC機器は、60Hzまたは50/60Hzの表示があるものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする