Z-DRAGON 長袖シャツ 71204

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70030223 品番 71204
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

天然素材特有の着心地の良さと風合いが魅力。
ハードな現場に最適な綿100%カジュアルワークウェア。

ネービー サイズLL 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 混率(%)綿100 機能背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、背メッシュ、ワンポイント(左袖)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、アクションプリーツ、野帳対応 種別長袖シャツ 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 袖丈(cm)63 着丈(cm)78 首廻り(cm)44 生地チノクロス RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする