自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
Z-DRAGON 長袖シャツ 71204
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70030397
品番
71204
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
天然素材特有の着心地の良さと風合いが魅力。
ハードな現場に最適な綿100%カジュアルワークウェア。
色
シックブラック
サイズ
EL
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
綿100
機能
背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、背メッシュ、ワンポイント(左袖)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、アクションプリーツ、野帳対応
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
78
首廻り(cm)
45
生地
チノクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖