Z-DRAGON ジャンパー 71400

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70030607 品番 71400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
刺し子を施し機能性とデザイン性に富んだ新シリーズ。

ネービー サイズLL 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能背当プリント、ワンポイント(左胸)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、刺し子、衿裏飾りステッチ、野帳対応、帯電防止素材使用 種別ジャンパー 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)67 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70030537
2019-08-28
用途:
胸囲が小さかった。
その他業種

もう、ワンサイズ大きいのが、よかったです。また、ほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする