自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
Z-DRAGON ジャンパー 71400
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネービー
サイズ
EL
注文コード
70030616
品番
71400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
刺し子を施し機能性とデザイン性に富んだ新シリーズ。
色
ネービー
サイズ
EL
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
背当プリント、ワンポイント(左胸)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、刺し子、衿裏飾りステッチ、野帳対応、帯電防止素材使用
種別
ジャンパー
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応