Z-1-3KH 単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス 70030741 Z-1-3KH 単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス 70030741 Z-1-3KH 単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス 70030741 Z-1-3KH 単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス 70030741

単管用ジョイント金具 Zタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70030741 品番 Z-1-3KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M8ビスには緩み止め処理を施しており、組付け準備が不要ですぐに使用できます。締付後にビスの突起が目立たない構造で、意匠性に優れています。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性耐久性に優れ、場所を問わず安定して使用できます。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。単管パイプを用いた幅広い構造物に対応し、柔軟に活用できます。

用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。 付属品固定用SUSビス(必要数) 寸法(mm)103×60×60、パイプ挿入高(止まり箇所):35 取付六角レンチ(4mm) 許容荷重(kg)(引張)464 質量(g)1080 タイプ角度調整K継ぎ 表面処理溶融亜鉛めっき 締付トルクビスの推奨:12.5N 包装形態個包装無し 適合パイプ単管:48.6mm 最大荷重(kg)(引張)580
注意
※・用途や荷重条件に応じて、適切な強度設計と安全確認を行ったうえでご使用ください。
※・本製品は仮設認定品ではないため、人が乗る構造物として使用される場合は、十分な安全性を確保したうえで設計を行い、その可否についてはご自身にてご判断ください。
※・ご使用後はビスの締付状態を必ずご確認いただき、安全性維持のため定期的なメンテナンスを行ってください。
※・本製品は溶融亜鉛メッキ仕上げで耐候性に優れていますが、沿岸地域や湿度の高い環境など、条件によっては経年により腐食が発生する場合があります。安全性維持のため、定期的に状態を確認し、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※・パイプの切断面は鋭利になる場合があるため、キャップなどで保護し安全性を確保してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,830 / 税込 ¥2,013
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,830 / 税込 ¥2,013
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,750 / 税込 ¥4,125
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする