Z-DRAGON ノータックカーゴパンツ 71402

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70030914 品番 71402
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
刺し子を施し機能性とデザイン性に富んだ新シリーズ。

オリーブ 混率(%)ポリエステル65、綿35 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 機能消臭&抗菌テープ、カラビナループ、ワンポイント(カーゴポケット)、刺し子、帯電防止素材使用 ウエスト(cm)91 種別ノータックカーゴパンツ サイズ(cm)91 股下(cm)78 ヒップ(cm)113 渡幅(cm)38.5 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70030914
2020-09-04
用途:
配線作業時、2輪運転時。
製造業

ポリエステルが多いせいかごわついた肌触り、ストレッチ性もないのでかがんだ時などに腰回りやひざ周りが窮屈感がある、蒸れやすい、腰前のポケットが小さめで手が入れいくく使いづらい。

対象商品:
70031203
2018-12-04
用途:
内装工事
建設業・工事業

後で気がついたのですが、ポケットが綻びていたので残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする